PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

111-010-014 Stirnrad

111-010-014 Stirnrad

111-010-014 Stirnrad

Spur Gear; 5MM Bore; 14MM Pitch Diameter; M1 DP; 8MM Face Width; Finished Bore; 14 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 12MM Hub Diameter; Steel

Katalógové číslo výrobcu

111-010-014

BDI #

15013963

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
1
Značka
Výrobca
WMH HERION
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.01
UNSPSC
31171707
Vnútorný priemer - palce
0.197
Vnútorný priemer – milimetre
5
Priemer stúpania - palce
0.551
Priemer stúpania – milimetre
14
Stúpanie
M1 DP
Šírka tváre - palce
0.315
Šírka tváre – milimetre
8
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Počet zubov
14
Uhol tlaku
20
Smer
Not Applicable
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Minimálna plain otvor
No
Priemer náboju - palce
0.472
Priemer náboju – milimetre
12
Typ pohonu
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené ozubenie
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
B-Hub One Side | No Keyway
Kategória BDI
Spur and Helical Gears
Trieda produktu – BDI
M02182
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.90.00
Podstatné meno
Gear
Reťazec kľúčového slova
Spur
URL výrobcu
https://www.wmh-herion.de
Váha / libry
0.03306
Dlhý popis
Spur Gear; 5MM Bore; 14MM Pitch Diameter; M1 DP; 8MM Face Width; Finished Bore; 14 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 12MM Hub Diameter; Steel