PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

3/4"x7/16" Z33 reť.koleso s nábojom

3/4"x7/16" Z33 reť.koleso s nábojom

3/4"x7/16" Z33 reť.koleso s nábojom

Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 33 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 210.947MM Outside Diameter; 200.41MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Katalógové číslo výrobcu

D12B33

BDI #

15043180

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
2
Výrobca
CHIARAVALLI
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.5
UNSPSC
31171901
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
12B-2
Počet zubov
33
Počet radov zubov
2
Vonkajší priemer - palce
8.305
Vonkajší priemer – milimetre
210.947
Priemer stúpania - palce
7.89
Priemer stúpania – milimetre
200.41
Typ náboju
B-Hub One Side
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
No
Rozteč reťaze - palce
0.75
Rozteč reťaze – milimetre
19.05
Typ reťaze
ISO Roller Chain
Drážka Áno/Nie
No
Materiál
Steel
Maximálny otvor
2.638
Minimálna plain otvor
Yes
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sprockets
Trieda produktu – BDI
M02342
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.chiaravalli.com
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 33 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 210.947MM Outside Diameter; 200.41MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material