PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

HB1082 210-CC 24.94 2-3/8IN SHFT

HB1082 210-CC 24.94 2-3/8IN SHFT

DODGE HB1082 210-CC 24.94 2-3/8IN SHFT

Speed Reducer; Inline Type; 25:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 24992In-Lbs Output Torque

Katalógové číslo výrobcu

HB1082 210-CC 24.94 2-3/8IN SHFT

BDI #

298398

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
170.068
UNSPSC
26111538
EAN
0782476448158
Obchodný názov
QUANTIS
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
25:1
Uchytávací rám
213TC/215TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
25HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
70
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
ILH
Celková dĺžka - palce
22.86
Celková dĺžka – milimetre
580.644
Celková šírka - palce
16.14
Celková šírka – milimetre
409.956
Celková výška - palce
16.2
Celková výška – milimetre
411.48
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
4288Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
27.82HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.375
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
34.925
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
8.86
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
225.044
Priemer výstupného hriadeľu - palce
2.375
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
60.325
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
4.72
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
119.888
Materiál a úprava hlavice
Gray Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
70
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
24992In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
8.86
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
225.044
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
HB1082 210-CC 24.94 2-3/8" SHFT
Váha / libry
289
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 25:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 24992In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,87 palce | 22,098 milimetre