PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

TXT325CT CTV TAPER BUSHED REDCR

TXT315AT ABHS REDUCER

DODGE TXT315AT ABHS REDUCER

Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical

Katalógové číslo výrobcu

TXT315AT ABHS REDUCER

BDI #

270894

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
39.916
UNSPSC
26111538
EAN
0782475861071
Obchodný názov
TORQUE-ARM
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
15:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
4.17
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
105.918
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
116.7
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
4.17
Stredová vzdialenosť – milimetre
105.918
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
TXT-ABHS
Celková dĺžka - palce
11.55
Celková dĺžka – milimetre
293.37
Celková šírka - palce
9.25
Celková šírka – milimetre
234.95
Celková výška - palce
12.88
Celková výška – milimetre
327.152
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
10HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.25
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
31.75
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
4.3
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
109.22
Rozsah výstupnej diery - palce
1-5/16 To 2-3/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
33.338 To 55.563
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | Torque-Arm Assembly Must be Ordered Separately
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
TXT315BT ABHS REDUCER
Interné číslo výrobcu
243252
Váha / libry
98
Dlhý popis
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,438 palce | 11,125 milimetre