PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

726-60-J

710-60-J

BOSTON GEAR 710-60-J

Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 3/8" Input Shaft Diameter

Katalógové číslo výrobcu

710-60-J

BDI #

168972

MNOŽSTVO

Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
2.767
UNSPSC
26111537
EAN
0781711439418
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
60:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
25.4
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Right Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.125HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
29.2
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
29.2
Stredová vzdialenosť - palce
1
Stredová vzdialenosť – milimetre
25.4
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
700
Celková dĺžka - palce
4.505
Celková dĺžka – milimetre
114.427
Celková šírka - palce
4.53
Celková šírka – milimetre
115.062
Celková výška - palce
3.63
Celková výška – milimetre
92.202
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
150Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.12HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.375
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
9.525
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
0.813
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
20.65
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
2.31
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
58.674
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.5
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
12.7
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.19
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
30.226
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
96In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
1.31
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
33.274
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
710-60-J
Interné číslo výrobcu
43941
Váha / libry
6
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 3/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,25 palce | 6,35 milimetre