PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

25X5000LI

B17 17 x 900

B17 17 x 900

V-Belt; 17X Series; 969MM Belt Outside Length; 17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

17X900LI

BDI #

15040752

VAŠA CENA
4,16 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
5
Značka
Výrobca
BARUM BELT
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111801
Rada remeňa
17X
Štýl remeňa
V-Belt
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
38.15
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
969
Šírka remeňa – palce
0.669
Šírka remeňa – milimetre
17
Počet pásov
1 Band
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Drive Belt V-Belt
Trieda produktu – BDI
M02356
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
V
Dlhý popis
V-Belt; 17X Series; 969MM Belt Outside Length; 17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material