PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

190J ; PJ483

PJ2210 ; 870J

870 J/PJ 2210 BELT (3 x 16 drazok)

J; Poly-V; 3/32" Pitch; 87" Belt Pitch Length; 3/32" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

9465-08704

BDI #

15010423

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
48
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.022
UNSPSC
26111801
Rada remeňa
J
Štýl remeňa
Poly-V
Rozteč remeňa
3/32 Inch
Rozteč remeňa dĺžka - palce
87
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
2209.8
Šírka remeňa – palce
0.094
Šírka remeňa – milimetre
2.388
Počet pásov
1 Band
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Drive Belt Poly-V
Trieda produktu – BDI
53040
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Poly-V
Váha / libry
0.022
Dlhý popis
J; Poly-V; 3/32" Pitch; 87" Belt Pitch Length; 3/32" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material