PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

815L ; PL2070

PK2030

OPTIBELT PK2030

PK; Poly-V; 3.56MM Pitch; 2030MM Belt Pitch Length; 3.56MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

PK2030

BDI #

15010718

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
85
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
OPTIBELT
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.194
UNSPSC
26111801
Rada remeňa
PK
Štýl remeňa
Poly-V
Rozteč remeňa
3.56 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
79.921
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
2030
Šírka remeňa – palce
0.14
Šírka remeňa – milimetre
3.56
Počet pásov
1 Band
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Drive Belt Poly-V
Trieda produktu – BDI
53040
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Poly-V
Číslo položky výrobcu
PK2030
Váha / libry
0.194
Dlhý popis
PK; Poly-V; 3.56MM Pitch; 2030MM Belt Pitch Length; 3.56MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material