PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

10MM BLUE 85 QC 30.5M/BOX

10MM BLUE 85 QC 30.5M/BOX

FENNER DRIVES 10MM BLUE 85 QC 30.5M/BOX

Round Belt; 10MM Diameter; 30.5M Length; Polyurethane; Blue; 85 Shore A Hardness; Non-Reinforced

Katalógové číslo výrobcu

10MM BLUE 85 QC 30.5M/BOX

BDI #

25096206

MNOŽSTVO

Výrobca
FENNER DRIVES
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
2.0
UNSPSC
26111803
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Round
Detail produktu
Round Belt
Špecifikácia produktu
10MM Diameter; 30.5M Length; Polyurethane; Blue; 85 Shore A Hardness; Non-Reinforced
Dlhý popis
Round Belt; 10MM Diameter; 30.5M Length; Polyurethane; Blue; 85 Shore A Hardness; Non-Reinforced