PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

3/16" X 8" HT BLUE 85 OR

3/16" X 8" HT BLUE 85 OR

FENNER DRIVES 3/16" X 8" HT BLUE 85 OR

Round Belt; 3/16" Diameter; 8" Length; Blue; High Tension

Katalógové číslo výrobcu

3/16IN X 8IN HT BLUE 85 OR

BDI #

25126606

MNOŽSTVO

Výrobca
FENNER DRIVES
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111803
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Round
Detail produktu
Round Belt
Špecifikácia produktu
3/16" Diameter; 8" Length; Blue; High Tension
Dlhý popis
Round Belt; 3/16" Diameter; 8" Length; Blue; High Tension