PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

43X4340

VX28X8X700

VX 28x8x700

27 Degree Angle; Variable Speed; 700MM Pitch Length; 28MM Belt Width; 750.266MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

28X8 7005147

BDI #

1406770

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
25
Značka
Výrobca
OPTIBELT
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.195
UNSPSC
26111802
EAN
4014486173871
Rada remeňa
27 Degree Angle
Štýl remeňa
Variable Speed
Rozteč remeňa dĺžka - palce
27.559
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
700
Šírka remeňa – palce
1.102
Šírka remeňa – milimetre
28
Vonkajšia dĺžka remeňa – palce
29.538
Vonkajšia dĺžka remeňa – milimetre
750.266
Ťažný materiál
Polyester
Outer Material
Rubber
Ostatné vlastnosti
High Performance
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Drive Belt Variable Speed
Trieda produktu – BDI
M02354
Harmonizovaný tarifný kód
4010.39.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Variable Speed
URL výrobcu
https://www.optibelt.com
Číslo položky výrobcu
28X8X700
Interné číslo výrobcu
28X8X700
Dlhý popis
27 Degree Angle; Variable Speed; 700MM Pitch Length; 28MM Belt Width; 750.266MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material