PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

TL3020-2-13/16

1610-16MM NR. 1610016

Taper lock 1610 d=16 mm

16MM Bore; 57.15MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1610 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

Katalógové číslo výrobcu

1610016

BDI #

1404051

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
4
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
SATI
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.41
UNSPSC
31171605
Vnútorný priemer - palce
0.63
Vnútorný priemer – milimetre
16
Vonkajší priemer - palce
2.25
Vonkajší priemer – milimetre
57.15
Dĺžka cez dieru – palce
1
Dĺžka cez dieru – milimetre
25.4
Rada púzdra
1610
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
Taper Lock
Ostatné vlastnosti
Keyway on ID
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Bushing
Trieda produktu – BDI
M02194
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
Dlhý popis
16MM Bore; 57.15MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1610 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing