PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

2517X2.375

3020-38MM NR. 3020038

SATI 3020-38MM NR. 3020038

38MM Bore; 107.95MM Outside Diameter; 50.8MM Length Thru Bore; 3020 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

Katalógové číslo výrobcu

3020-38MM NR. 3020038

BDI #

1404272

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
2
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
SATI
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
2.5
UNSPSC
31171605
Vnútorný priemer - palce
1.496
Vnútorný priemer – milimetre
38
Vonkajší priemer - palce
4.25
Vonkajší priemer – milimetre
107.95
Dĺžka cez dieru – palce
2
Dĺžka cez dieru – milimetre
50.8
Rada púzdra
3020
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
Taper Lock
Ostatné vlastnosti
Keyway on ID
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Bushing
Trieda produktu – BDI
M02194
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
Dlhý popis
38MM Bore; 107.95MM Outside Diameter; 50.8MM Length Thru Bore; 3020 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing