PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

PL 72

PL 72

SKF PL 72

4-29/32" Length; 1-1/4" Width; 1/8" Thickness; 4.118" Center Distance of Mounting Holes; N-072 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 3/8-16 X 3/4

Katalógové číslo výrobcu

PL 72

BDI #

1260792

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.454
EAN
7316571250755
Dĺžka - palce
4.906
Dĺžka – milimetre
124.612
Šírka – palce
1.25
Šírka – milimetre
31.75
Hrúbka - palce
0.126
Hrúbka – milimetre
3.2
Stredová vzdialenosť uchycovacích dier - palce
4.118
Stredová vzdialenosť uchycovacích dier – milimetre
104.59
Číslo poistnej matice
N-072
Počet skrutiek
2
Veľkosť skrutky
3/8-16 X 3/4
Ostatné vlastnosti
Deep Drawn Steel Strip | With Steel Wire
Palec – metrický
Inch
Dlhý popis
4-29/32" Length; 1-1/4" Width; 1/8" Thickness; 4.118" Center Distance of Mounting Holes; N-072 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 3/8-16 X 3/4