PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

PL 68

PL 88

SKF PL 88

6-1/4" Length; 1-21/32" Width; 1/8" Thickness; 5-3/16" Center Distance of Mounting Holes; N-088 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 5/8-11 X 1

Katalógové číslo výrobcu

PL 88

BDI #

1260796

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.27
UNSPSC
23153100
EAN
7316571250793
Dĺžka - palce
6.25
Dĺžka – milimetre
158.75
Šírka – palce
1.656
Šírka – milimetre
42.062
Hrúbka - palce
0.126
Hrúbka – milimetre
3.2
Stredová vzdialenosť uchycovacích dier - palce
5.188
Stredová vzdialenosť uchycovacích dier – milimetre
131.77
Číslo poistnej matice
N-088
Počet skrutiek
2
Veľkosť skrutky
5/8-11 X 1
Ostatné vlastnosti
Deep Drawn Steel Strip | With Steel Wire
Palec – metrický
Inch
Dlhý popis
6-1/4" Length; 1-21/32" Width; 1/8" Thickness; 5-3/16" Center Distance of Mounting Holes; N-088 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 5/8-11 X 1