PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

MB-064

MB 8

SKF MB 8

62MM Outside Diameter; 40MM Inside Diameter; 1.25MM Thickness; No Reversing Tang; KM-8 Locknut Part Number

Katalógové číslo výrobcu

MB 8

BDI #

1415844

VAŠA CENA
0,78 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
4
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.058
UNSPSC
23153100
EAN
7316570517996
Vonkajší priemer - palce
2.441
Vonkajší priemer – milimetre
62
Vnútorný priemer – palce
1.575
Vnútorný priemer – milimetre
40
Hrúbka - palce
0.049
Hrúbka – milimetre
1.25
Šírka zubu - palce
0
Šírka zubu – milimetre
0
Spätný chod
No
Číslo poistnej matice
KM-8
Ostatné vlastnosti
Face Dia 50 | No Key Bent | Deep Drawn Steel Strip
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
62MM Outside Diameter; 40MM Inside Diameter; 1.25MM Thickness; No Reversing Tang; KM-8 Locknut Part Number