PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

RCK 16 45x75

RCK 16 45x75

CHIARAVALLI RCK 16 45x75

Keyless Screw Locking Assembly; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 33MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 8MM Additional Length; RCK 16 Series; M8 X 25 Cap Screw

Katalógové číslo výrobcu

RCK 16 45x75

BDI #

17012491

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
1
Výrobca
CHIARAVALLI
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.5
UNSPSC
31163200
Vnútorný priemer - palce
1.765
Vnútorný priemer – milimetre
45
Vonkajší priemer - palce
2.941
Vonkajší priemer – milimetre
75
Komponent
Keyless Screw Locking Assembly
Dĺžka - palce
1.299
Dĺžka – milimetre
33
Rad
RCK 16
Skrutka so zapustenou hlavou
M8 X 25
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Trieda produktu – BDI
M02194
Harmonizovaný tarifný kód
7318.19.00.00
Podstatné meno
Assembly
Reťazec kľúčového slova
Locking Keyless
URL výrobcu
https://www.chiaravalli.com
Váha / libry
1.54324
Dlhý popis
Keyless Screw Locking Assembly; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 33MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 8MM Additional Length; RCK 16 Series; M8 X 25 Cap Screw
Additional Length for Cap
0,315 Inch | 8 Millimeter