PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

45 VA R / 400450

45 VA R / 400450

SKF 45 VA R / 400450

V-Ring; 1.693"-1.89" Shaft Range X 0.276" WD; Nitrile

Katalógové číslo výrobcu

45 VA R

BDI #

1414303

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
6
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411700
EAN
0085311044455
Podstatné meno
V-Ring
Detail produktu
V-Ring
Špecifikácia produktu
V-Ring; 1.693"-1.89" Shaft Range X 0.276" WD; Nitrile
Dlhý popis
V-Ring; 1.693"-1.89" Shaft Range X 0.276" WD; Nitrile