PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

FRS 750 X 80MM

FRSG 300 X 5/8

RINGSPANN FRSG 300 X 5/8

Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft - Face Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Indexing - Overrunning; Static Torque 210Lb-ft; Mechanical - Spring; FRSG Series; 3600 Max RPM

Katalógové číslo výrobcu

FRSG 300 X 5/8

BDI #

17228419

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
RINGSPANN CORP.
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
1.814
UNSPSC
26111905
Meno produktu
Clutch
Aktivácia
Manual
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
0.625
Vnútorný priemer – milimetre
15.875
Typ vstupu
Hollow Bore
Typ výstupu
Hub
Uchytávacia metóda
Shaft | Face
Smer otáčania
Clockwise
Druh trenia
Not Applicable
Typ pohybu
Backstopping | Indexing | Overrunning
Počet zastavovacích prsteňov
0
Profil zubu
210Lb-ft
Typ produktu
Freewheel
Ovládanie / Spiatočka
Mechanical | Spring
Rad produktu
FRSG
Štýl hlavice
Cylindrical
Koniec hriadeľa
Thru
Maximálne RPM
3600
Počet trecích diskov
0
Typy nastavení (regulácie)
Automatic
Aplikácia
Transport System | Conveyor
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
With Sprag
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Trieda produktu – BDI
640
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.40.40
Podstatné meno
Clutch
Reťazec kľúčového slova
Freewheel
Váha / libry
3.5
Dlhý popis
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft - Face Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Indexing - Overrunning; Static Torque 210Lb-ft; Mechanical - Spring; FRSG Series; 3600 Max RPM