O-krúžky a V-krúžky | BDI Slovakia
Filtrovať podľa
Kategórie
Tesniace zariadenia
Kategórie
O-krúžky a V-krúžky
Zobraziť iba položky skladom
POROVNAJTE
POROVNAJTE
PARKER
2-136N674-70 O-ring
PARKER 2-136N674-70 O-ring
Katalógové číslo výrobcu
2-136N674-70
BDI #
20535839
VAŠA CENA
VYŽIADAJTE SI CENU
DOSTUPNÉ
50
MNOŽSTVO
-
+
PRIDAJTE DO KOŠÍKA
POROVNAJTE
SKF
45 VA R / 400450
SKF 45 VA R / 400450
V-Ring; 1.693"-1.89" Shaft Range X 0.276" WD; Nitrile
Katalógové číslo výrobcu
45 VA R
BDI #
1414303
VAŠA CENA
VYŽIADAJTE SI CENU
DOSTUPNÉ
6
MNOŽSTVO
-
+
PRIDAJTE DO KOŠÍKA
POROVNAJTE
BDI APPROVED ORINGS
O-ring 17x1,5 mm Viton DIN3770
BDI APPROVED ORINGS O-ring 17x1,5 mm Viton DIN3770
Katalógové číslo výrobcu
O-ring 17x1,5 mm Viton DIN3770
BDI #
24165186
VAŠA CENA
VYŽIADAJTE SI CENU
DOSTUPNÉ
150
MNOŽSTVO
-
+
PRIDAJTE DO KOŠÍKA
POROVNAJTE
BUSAK & SHAMBAN
OR2501000-N9010 10x2,5 NBR90Sh ( O-ring
BUSAK & SHAMBAN OR2501000-N9010 10x2,5 NBR90Sh ( O-ring
O-Ring; 10MM ID
Katalógové číslo výrobcu
OR2501000-N9010 10x2,5 NBR 90
BDI #
20085059
VAŠA CENA
VYŽIADAJTE SI CENU
DOSTUPNÉ
591
MNOŽSTVO
-
+
PRIDAJTE DO KOŠÍKA
POROVNAJTE
BUSAK & SHAMBAN
OR2001000-N8001 10x2 NBR80Sh ( O-ring )
OR2001000-N8001 10x2 NBR 80Sh
O-Ring; 10MM ID
Katalógové číslo výrobcu
OR2001000-N8001
BDI #
15040863
VAŠA CENA
VYŽIADAJTE SI CENU
DOSTUPNÉ
690
MNOŽSTVO
-
+
PRIDAJTE DO KOŠÍKA