O-krúžky a V-krúžky | BDI Slovakia
Filtrovať podľa
Kategórie
Tesniace zariadenia
Kategórie
O-krúžky a V-krúžky
Zobraziť iba položky skladom
POROVNAJTE
POROVNAJTE
BUSAK & SHAMBAN
OR2501000-N9010 10x2,5 NBR90Sh ( O-ring
BUSAK & SHAMBAN OR2501000-N9010 10x2,5 NBR90Sh ( O-ring
O-Ring; 10MM ID
Katalógové číslo výrobcu
OR2501000-N9010 10x2,5 NBR 90
BDI #
20085059
VAŠA CENA
VYŽIADAJTE SI CENU
DOSTUPNÉ
591
MNOŽSTVO
-
+
PRIDAJTE DO KOŠÍKA
POROVNAJTE
TRELLEBORG SEALING
OR2000700-N7003
TRELLEBORG SEALING OR2000700-N7003
Katalógové číslo výrobcu
OR2000700-N7003
BDI #
24157349
VAŠA CENA
VYŽIADAJTE SI CENU
DOSTUPNÉ
3
MNOŽSTVO
-
+
PRIDAJTE DO KOŠÍKA
POROVNAJTE
PARKER
2-136N674-70 O-ring
PARKER 2-136N674-70 O-ring
Katalógové číslo výrobcu
2-136N674-70
BDI #
20535839
VAŠA CENA
VYŽIADAJTE SI CENU
DOSTUPNÉ
50
MNOŽSTVO
-
+
PRIDAJTE DO KOŠÍKA
POROVNAJTE
BUSAK & SHAMBAN
OR1501100-V70G1 11x1,5 V70G1
OR1501100-V70G1 11x1,5 V70G1
O-Ring; 11MM ID
Katalógové číslo výrobcu
OR1501100-V70G1
BDI #
15040844
VAŠA CENA
VYŽIADAJTE SI CENU
DOSTUPNÉ
252
MNOŽSTVO
-
+
PRIDAJTE DO KOŠÍKA
POROVNAJTE
SKF
45 VA R / 400450
SKF 45 VA R / 400450
V-Ring; 1.693"-1.89" Shaft Range X 0.276" WD; Nitrile
Katalógové číslo výrobcu
45 VA R
BDI #
1414303
VAŠA CENA
VYŽIADAJTE SI CENU
DOSTUPNÉ
6
MNOŽSTVO
-
+
PRIDAJTE DO KOŠÍKA