PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

LSCS 8

LSCS 8

EWELLIX LSCS 8

Shaft Linear Support Block; 8MM Bore; 6 Bolt Flange Support Block; 45MM Overall Length; 10MM Overall Width; 25MM Overall Height; 15MM Base to Center of Shaft; 25MM Bolt Center Across Shaft; 2.7MM Mounting Hole Diameter; Aluminum; LBB Compact Shaft Series

Katalógové číslo výrobcu

LSCS 8

BDI #

1304221

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
2
Značka
Výrobca
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.04
UNSPSC
23153000
EAN
7333314272690
Vnútorný priemer - palce
0.315
Vnútorný priemer – milimetre
8
Štýl hlavice
6 Bolt Flange Support Block
Celková dĺžka - palce
1.772
Celková dĺžka – milimetre
45
Celková šírka - palce
0.394
Celková šírka – milimetre
10
Celková výška - palce
0.984
Celková výška – milimetre
25
Motor na striedavé napätie – základňa stredu komory (palce)
0.591
Vzdialenosť od základne po stred hriadeľa v milimetroch
15
Stred skrutky cez hriadeľ v palcoch
0.984
Stred skrutky cez hriadeľ v milimetroch
25
Priemer montážneho otvoru v palcoch
0.106
Priemer montážneho otvoru v milimetroch
2.7
Materiál
Aluminum
Séria kompaktného hriadeľa
LBB
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Round Rail Support Blocks
Trieda produktu – BDI
L00220
Podstatné meno
Support Block
Reťazec kľúčového slova
Shaft Linear
URL výrobcu
https://www.ewellix.com
Váha / libry
0.02646
Dlhý popis
Shaft Linear Support Block; 8MM Bore; 6 Bolt Flange Support Block; 45MM Overall Length; 10MM Overall Width; 25MM Overall Height; 15MM Base to Center of Shaft; 25MM Bolt Center Across Shaft; 2.7MM Mounting Hole Diameter; Aluminum; LBB Compact Shaft Series