PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

CRW 3 150

CRW 12 300

IKO CRW 12 300

Slide Rail Assembly; Crossed Roller; 300MM Overall Length; 58MM Overall Width; 28MM Overall Height; 100MM Mounting Hole Spacing; 10MM Mounting Hole Diameter; Carbon Steel

Katalógové číslo výrobcu

CRW 12 300

BDI #

23283304

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
IKO
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
7.079
UNSPSC
23153030
EAN
4549557024504
Meno produktu
Slide Rail Assembly
Typ produktu
Crossed Roller
Celková dĺžka - palce
11.811
Celková dĺžka – milimetre
300
Celková šírka - palce
2.283
Celková šírka – milimetre
58
Celková výška - palce
1.102
Celková výška – milimetre
28
Dĺžka pohybu v palcoch
0
Dĺžka pohybu v milimetroch
0
Vzdialenosť montážnych otvorov v palcoch
3.937
Vzdialenosť montážnych otvorov v milimetroch
100
Priemer montážneho otvoru v palcoch
0.394
Priemer montážneho otvoru v milimetroch
10
Materiál
Carbon Steel
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Non-Recirculating Type Linear Motion | Super Precision | Smooth Motion
Kategória BDI
Linear Slide Assemblies
Trieda produktu – BDI
L00124
Podstatné meno
Assembly
Kľúčové slovo 3
Linear
Reťazec kľúčového slova
Slide Roller Linear
URL výrobcu
https://www.ikont.com
Váha / libry
15.6046
Dlhý popis
Slide Rail Assembly; Crossed Roller; 300MM Overall Length; 58MM Overall Width; 28MM Overall Height; 100MM Mounting Hole Spacing; 10MM Mounting Hole Diameter; Carbon Steel