PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

CRW 2 150

CRW 2 150

IKO CRW 2 150

Slide Rail Assembly; Crossed Roller; 150MM Overall Length; 12MM Overall Width; 6MM Overall Height; 15MM Mounting Hole Spacing; 3MM Mounting Hole Diameter; Carbon Steel

Katalógové číslo výrobcu

CRW 2 150

BDI #

23283394

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
IKO
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.15
UNSPSC
23153030
EAN
4549557023668
Meno produktu
Slide Rail Assembly
Typ produktu
Crossed Roller
Celková dĺžka - palce
5.906
Celková dĺžka – milimetre
150
Celková šírka - palce
0.472
Celková šírka – milimetre
12
Celková výška - palce
0.236
Celková výška – milimetre
6
Dĺžka pohybu v palcoch
0
Dĺžka pohybu v milimetroch
0
Vzdialenosť montážnych otvorov v palcoch
0.591
Vzdialenosť montážnych otvorov v milimetroch
15
Priemer montážneho otvoru v palcoch
0.118
Priemer montážneho otvoru v milimetroch
3
Materiál
Carbon Steel
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Non-Recirculating Type Linear Motion | Super Precision | Smooth Motion
Kategória BDI
Linear Slide Assemblies
Trieda produktu – BDI
L00124
Podstatné meno
Assembly
Kľúčové slovo 3
Linear
Reťazec kľúčového slova
Slide Roller Linear
URL výrobcu
https://www.ikont.com
Váha / libry
0.33022
Dlhý popis
Slide Rail Assembly; Crossed Roller; 150MM Overall Length; 12MM Overall Width; 6MM Overall Height; 15MM Mounting Hole Spacing; 3MM Mounting Hole Diameter; Carbon Steel