PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA
Brusivá | BDI Slovakia
KategórieVśeobecné priemyselné výrobkyKategórieBrusivá
3M
3M AM32664
Katalógové číslo výrobcu

MNOŽSTVO

3M
3M SM17162
Katalógové číslo výrobcu

MNOŽSTVO

3M
3M AB80757
Resin Bonded Abrasive; Ceramic Aluminum Oxide Abrasive Material; Cloth Body Material; Resin Bond; Orange Color; 1" Nominal Diameter; 80 Grit; Spindle Mount Mounting; 0.25" Nominal Shank Diameter; 30000 RPM Maximum Speed; T83 Straight Style; 1" Nominal Thickness; T83 Tool Shape; Flap Wheel Type; 1" Nominal Width; For Stainless Steel Applicable Material; For Finishing and Grinding Application; 3M Abrasive
Katalógové číslo výrobcu
BDI #

MNOŽSTVO

3M
3M AM03292
Katalógové číslo výrobcu

MNOŽSTVO

3M
3M AB90283
Katalógové číslo výrobcu

MNOŽSTVO