PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

FLBU32 SELF LOCKING PACKED

FLBU20 SELF LOCKING PACKED

EWELLIX FLBU20 SELF LOCKING PACKED

End Support Block; Round Housing; 12MM Bore; 76MM Housing/Block Length; 49.5MM Overall Width; 76MM Overall Height; 6.6MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel

Katalógové číslo výrobcu

FLBU20 SELF LOCKING PACKED

BDI #

1241030

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
N/A
Meno produktu
End Support Block
Štýl hlavice
Round
Vnútorný priemer - palce
0.472
Vnútorný priemer – milimetre
12
Dĺžka krytu/bloku v palcoch
2.992
Dĺžka krytu/bloku v milimetroch
76
Celková šírka - palce
1.949
Celková šírka – milimetre
49.5
Motor na striedavé napätie – základňa stredu komory (palce)
0
Vzdialenosť od základne po stred hriadeľa v milimetroch
0
Točivý element
Ball Bearing
Počet ložísk
Double
Celková výška - palce
2.992
Celková výška – milimetre
76
Priemer montážneho otvoru v palcoch
0.26
Priemer montážneho otvoru v milimetroch
6.6
Materiál
Steel
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Angular Contact | Flanged Housing | Back to Back Bearing Arrangement | Preloaded | Fixed Axial Mounting | Self Locking Nylstop Nut
Kategória BDI
Support Block Bearings
Trieda produktu – BDI
070
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.80.00
Podstatné meno
End Support Block
Reťazec kľúčového slova
Ball Screw Linear
URL výrobcu
https://www.ewellix.com
Číslo položky výrobcu
FLBU20 SELF LOCKING PACKED
Dlhý popis
End Support Block; Round Housing; 12MM Bore; 76MM Housing/Block Length; 49.5MM Overall Width; 76MM Overall Height; 6.6MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel