PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

FLBU32 SELF LOCKING PACKED

FLBU50 SELF LOCKING PACKED

EWELLIX FLBU50 SELF LOCKING PACKED

End Support Block; Round Housing; 35MM Bore; 130MM Housing/Block Length; 70MM Overall Width; 130MM Overall Height; 13MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel

Katalógové číslo výrobcu

FLBU50 SELF LOCKING PACKED

BDI #

1241033

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
N/A
Meno produktu
End Support Block
Štýl hlavice
Round
Vnútorný priemer - palce
1.378
Vnútorný priemer – milimetre
35
Dĺžka krytu/bloku v palcoch
5.118
Dĺžka krytu/bloku v milimetroch
130
Celková šírka - palce
2.756
Celková šírka – milimetre
70
Motor na striedavé napätie – základňa stredu komory (palce)
0
Vzdialenosť od základne po stred hriadeľa v milimetroch
0
Točivý element
Ball Bearing
Počet ložísk
Double
Celková výška - palce
5.118
Celková výška – milimetre
130
Priemer montážneho otvoru v palcoch
0.512
Priemer montážneho otvoru v milimetroch
13
Materiál
Steel
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Angular Contact | Flanged Housing | Back to Back Bearing Arrangement | Preloaded | Fixed Axial Mounting | Self Locking Nylstop Nut
Kategória BDI
Support Block Bearings
Trieda produktu – BDI
070
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.80.00
Podstatné meno
End Support Block
Reťazec kľúčového slova
Ball Screw Linear
URL výrobcu
https://www.ewellix.com
Číslo položky výrobcu
FLBU50 SELF LOCKING PACKED
Dlhý popis
End Support Block; Round Housing; 35MM Bore; 130MM Housing/Block Length; 70MM Overall Width; 130MM Overall Height; 13MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel