Minimálne nákupné množstvo
N/A
Meno produktu
End Support Block
Vnútorný priemer - palce
0.472
Vnútorný priemer – milimetre
12
Dĺžka krytu/bloku v palcoch
1.732
Dĺžka krytu/bloku v milimetroch
44
Celková šírka - palce
1.358
Celková šírka – milimetre
34.5
Motor na striedavé napätie – základňa stredu komory (palce)
0
Vzdialenosť od základne po stred hriadeľa v milimetroch
0
Točivý element
Ball Bearing
Celková výška - palce
1.732
Celková výška – milimetre
44
Priemer montážneho otvoru v palcoch
0.177
Priemer montážneho otvoru v milimetroch
4.5
Ostatné vlastnosti
Angular Contact | Flanged Housing | Fixed Support | Black Oxide Finish
Kategória BDI
Support Block Bearings
Trieda produktu – BDI
070
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.80.00
Podstatné meno
End Support Block
Reťazec kľúčového slova
Ball Screw Linear
Číslo položky výrobcu
WBK12-11
Dlhý popis
End Support Block; Square Housing; 12MM Bore; 44MM Housing/Block Length; 34.5MM Overall Width; 44MM Overall Height; 4.5MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel