PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

BSPB25Q42H

BSPB30D42H

TIMKEN BSPB30D42H

End Support Block, Ball Screw; Square Housing; 30MM Bore; 62.5MM Housing/Block Length; 52MM Overall Width; 42MM Base to Center of Shaft; 85MM Overall Height; 20MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Double Bearings; Steel

Katalógové číslo výrobcu

BSPB30D42H

BDI #

1354026

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
2.776
UNSPSC
26111500
EAN
0087796051744
Meno produktu
End Support Block
Štýl hlavice
Square
Vnútorný priemer - palce
1.181
Vnútorný priemer – milimetre
30
Dĺžka krytu/bloku v palcoch
4.921
Dĺžka krytu/bloku v milimetroch
125
Celková šírka - palce
2.047
Celková šírka – milimetre
52
Motor na striedavé napätie – základňa stredu komory (palce)
1.654
Vzdialenosť od základne po stred hriadeľa v milimetroch
42
Točivý element
Ball Bearing
Počet ložísk
Double
Celková výška - palce
3.346
Celková výška – milimetre
85
Priemer montážneho otvoru v palcoch
0.433
Priemer montážneho otvoru v milimetroch
11
Materiál
Steel
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Heavy Preload
Kategória BDI
Linear Support Block Bearings
Trieda produktu – BDI
L00220
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.80.00
Podstatné meno
End Support Block
Reťazec kľúčového slova
Ball Screw Linear
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
5.94
Dlhý popis
End Support Block, Ball Screw; Square Housing; 30MM Bore; 62.5MM Housing/Block Length; 52MM Overall Width; 42MM Base to Center of Shaft; 85MM Overall Height; 20MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Double Bearings; Steel