PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA
FHRF 50X10 ROUND FLANGE FOR SX

FHRF 50X10 ROUND FLANGE FOR SX

EWELLIX FHRF 50X10 ROUND FLANGE FOR SX

Flange; Round; M72 X 2 Thread | 110 MM OD X 30 MM T; Used with SX50X10R Ball Nut

Katalógové číslo výrobcu

FHRF 50X10 ROUND FLANGE FOR SX

BDI #

1241013

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
N/A
Meno produktu
Flange
Veľkosť
M72 X 2 Thread | 110 MM OD X 30 MM T
Používa sa v spojení s
SX50X10R Ball Nut
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Bolt Circle Dia: 91 MM | Bolt Hole: 6 X M12
Kategória BDI
Ball Screw Accessories
Trieda produktu – BDI
070
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.80.00
Podstatné meno
Flange
Reťazec kľúčového slova
Round Ball Screw
URL výrobcu
https://www.ewellix.com
Číslo položky výrobcu
FHRF 50X10 ROUND FLANGE FOR SX
Dlhý popis
Flange; Round; M72 X 2 Thread | 110 MM OD X 30 MM T; Used with SX50X10R Ball Nut