PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

WBK10L-01

WBK06L-01

NSK WBK06L-01

Locknut; Square; M6 X 0.75 Thread | 12 MM L X 5 MM W X 12 MM H; Steel; Used with WBK06-01/S-01/SF-01/R-11/-11 End Support Unit

Katalógové číslo výrobcu

WBK06L-01

BDI #

1196722

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.01
EAN
0029176397226
Meno produktu
Locknut
Veľkosť
M6 X 0.75 Thread | 12 MM L X 5 MM W X 12 MM H
Materiál
Steel
Používa sa v spojení s
WBK06-01/S-01/SF-01/R-11/-11 End Support Unit
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
One M3 Set Screw
Kategória BDI
Ball Screw Accessories
Trieda produktu – BDI
070
Harmonizovaný tarifný kód
7318.16.00.30
Podstatné meno
Locknut
Reťazec kľúčového slova
Square Ball Screw
Číslo položky výrobcu
WBK06L-01
Dlhý popis
Locknut; Square; M6 X 0.75 Thread | 12 MM L X 5 MM W X 12 MM H; Steel; Used with WBK06-01/S-01/SF-01/R-11/-11 End Support Unit