PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

WBK25L-01

WBK25L-01

NSK WBK25L-01

Locknut; Square; M25 X 1.5 Thread | 36 MM L X 16 MM W X 36 MM H; Steel; Used with WBK25-01/S-01/SF-01/R-11/-11 End Support Unit

Katalógové číslo výrobcu

WBK25L-01

BDI #

1196768

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.09
UNSPSC
31161716
EAN
0029176507045
Meno produktu
Locknut
Veľkosť
M25 X 1.5 Thread | 36 MM L X 16 MM W X 36 MM H
Materiál
Steel
Používa sa v spojení s
WBK25-01/S-01/SF-01/R-11/-11 End Support Unit
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
One M6 Set Screw
Kategória BDI
Ball Screw Accessories
Trieda produktu – BDI
070
Harmonizovaný tarifný kód
7318.16.00.30
Podstatné meno
Locknut
Reťazec kľúčového slova
Square Ball Screw
Číslo položky výrobcu
WBK25L-01
Váha / libry
0.176
Dlhý popis
Locknut; Square; M25 X 1.5 Thread | 36 MM L X 16 MM W X 36 MM H; Steel; Used with WBK25-01/S-01/SF-01/R-11/-11 End Support Unit