PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

W3210SS-6ZY-C5Z10

W2509SS-1ZY-C5Z5

NSK W2509SS-1ZY-C5Z5

Ball Screw with Flanged Nut; 25MM Thread Diameter; 5MM Thread Lead; 1250MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; S Ball Screw Series; ZFD Ball Nut Series

Katalógové číslo výrobcu

W2509SS-1ZY-C5Z5

BDI #

1196194

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
4.95
EAN
0029176507830
Meno produktu
Ball Screw with Flanged Nut
Priemer závitu v palcoch
0.984
Priemer závitu v milimetroch
25
Stúpanie závitu v palcoch
0.197
Stúpanie závitu v milimetroch
5
Celková dĺžka - palce
49.213
Celková dĺžka – milimetre
1,250
Smer závitu
Right Hand
Počet začiatkov závitu
1
Materiál
Steel
Koncový blok áno/nie
No
Séria guľôčkovej závitovky
S
Séria guľôčkovej matice
ZFD
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Blank Shaft End | Preloaded | Fine Lead | Single Nut | Offset Type | 3 Circuit Return | Deflector Circulation | C5 Accuracy Grade
Kategória BDI
Ball Screw Assemblies
Trieda produktu – BDI
070
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.80.00
Podstatné meno
Assembly
Reťazec kľúčového slova
Ball Screw Linear
Číslo položky výrobcu
W2509SS-1ZY-C5Z5
Váha / libry
10.803
Dlhý popis
Ball Screw with Flanged Nut; 25MM Thread Diameter; 5MM Thread Lead; 1250MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; S Ball Screw Series; ZFD Ball Nut Series