PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

KB16

KB16

INA KB16

16MM Bore; 26MM Outside Diamter; 36MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning

Katalógové číslo výrobcu

KB16

BDI #

18314778

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
2
Značka
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.047
UNSPSC
31171506
EAN
4012802047042
Vnútorný priemer - palce
0.63
Vnútorný priemer – milimetre
16
Vonkajší priemer - palce
1.024
Vonkajší priemer – milimetre
26
Dĺžka - palce
1.417
Dĺžka – milimetre
36
Typ lineárneho puzdra
Round Bore | Ball
Profil
Closed
Kryt
None
Materiál hlavice
Steel
Naklápacie
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Heavy Duty | Plastic Cage | Optional Corrosion Resistant
Kategória BDI
Linear Nonmounted Bearings
Trieda produktu – BDI
080
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.12
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Linear
URL výrobcu
https://www.schaeffler.us
Číslo položky výrobcu
KB16
Váha / libry
0.11
Dlhý popis
16MM Bore; 26MM Outside Diamter; 36MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning