PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

KBO25-PP

KBO25-PP

INA KBO25-PP

25MM Bore; 40MM Outside Diamter; 58MM Length; Round Bore | Ball; Open; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning

Katalógové číslo výrobcu

KBO25-PP

BDI #

1174506

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
2
Značka
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.157
UNSPSC
31171506
EAN
4012802471908
Vnútorný priemer - palce
0.984
Vnútorný priemer – milimetre
25
Vonkajší priemer - palce
1.575
Vonkajší priemer – milimetre
40
Dĺžka - palce
2.283
Dĺžka – milimetre
58
Typ lineárneho puzdra
Round Bore | Ball
Profil
Open
Kryt
2 Seals
Materiál hlavice
Steel
Naklápacie
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Heavy Duty | Plastic Cage | Optional Corrosion Resistant
Kategória BDI
Linear Nonmounted Bearings
Trieda produktu – BDI
080
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.12
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Linear
URL výrobcu
https://www.schaeffler.us
Číslo položky výrobcu
KBO25-PP
Váha / libry
0.396
Dlhý popis
25MM Bore; 40MM Outside Diamter; 58MM Length; Round Bore | Ball; Open; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning