Výrobca
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Vnútorný priemer - palce
1.5
Vnútorný priemer – milimetre
38.1
Štýl hlavice
2 Bolt Support Block
Celková dĺžka - palce
1.25
Celková dĺžka – milimetre
31.75
Celková šírka - palce
4.375
Celková šírka – milimetre
111.125
Celková výška - palce
3.437
Celková výška – milimetre
87.3
Motor na striedavé napätie – základňa stredu komory (palce)
2
Vzdialenosť od základne po stred hriadeľa v milimetroch
50.8
Stred skrutky cez hriadeľ v palcoch
3.5
Stred skrutky cez hriadeľ v milimetroch
88.9
Priemer montážneho otvoru v palcoch
0.346
Priemer montážneho otvoru v milimetroch
8.788
Séria kompaktného hriadeľa
LJX
Ostatné vlastnosti
5/16 Inch Bolt
Kategória BDI
Round Rail Support Blocks
Trieda produktu – BDI
080
Podstatné meno
Support Block
Reťazec kľúčového slova
Shaft Linear
URL výrobcu
https://www.ewellix.com
Číslo položky výrobcu
LSXS 24
Dlhý popis
1-1/2" Bore; 2 Bolt Support Block; 1-1/4" Overall Length; 4-3/8" Overall Width; 3-7/16" Overall Height; 2" Base to Center of Shaft; 3-1/2" Bolt Center Across Shaft; 0.346" Mounting Hole Diameter; Aluminum