Home
Všetky produkty a komponenty pre lineárny pohyb
Zostavy z linearnych stolov a komponenty lineárnych stolov
Príslušenstvo pre lineárne stoly
LWGD 9
EWELLIX
LWGD 9
EWELLIX LWGD 9
Screw; Attachment; M6 X 36 MM L; Used with LW Series Rail
Katalógové číslo výrobcu
LWGD 9
BDI #
1240532
VAŠA CENA
VYŽIADAJTE SI CENU
MNOŽSTVO
-
+
PRIDAJTE DO KOŠÍKA
ZÁSOBY:
Možné objednať
DETAILY TOVARU
KATEGÓRIA
Príslušenstvo pre lineárne stoly
Značka
EWELLIX
Výrobca
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.02
UNSPSC
31161500
EAN
7333314310866
Meno produktu
Screw
Typ produktu
Attachment
Veľkosť
M6 X 36 MM L
Používa sa v spojení s
LW Series Rail
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
8.5 MM Screw Head Dia | 12 MM Thread Length | 4.6 MM Stud Dia
Kategória BDI
Slide Accessories
Trieda produktu – BDI
080
Harmonizovaný tarifný kód
7318.15.00.00
Podstatné meno
Screw
Reťazec kľúčového slova
Attachment
URL výrobcu
https://www.ewellix.com
Číslo položky výrobcu
LWGD 9
Váha / libry
0.035
Dlhý popis
Screw; Attachment; M6 X 36 MM L; Used with LW Series Rail