PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

1MB22212BC114AA3

1MB22212BC114AA3

ABB NEMA 1MB22212BC114AA3

AC Motor; General Purpose; 7-1/2HP; 254T Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC | XP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 25.77" Overall Length; 91% Efficiency Full Load

Katalógové číslo výrobcu

1MB22212BC114AA3

BDI #

21982787

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
ABB GROUP
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
128.83
UNSPSC
26101112
EAN
0662643160758
Konská sila
7-1/2HP
Veľkosť rámu
254T
Hercov
60
Synchronizácia RPM
1200
Napätie
208-230/460
Prúd
AC
Fáza
Three Phase
Kryt
TEFC | XP
Profil rámu
NEMA
Uchytávacia metóda
Foot Mounted
Priemer hriadeľu - palce
1.625
Priemer hriadeľu – milimetre
41.275
Motor na striedavé napätie – základňa stredu komory (palce)
6.25
Base to Center of Shaft - Millimeter
158.75
Celková dĺžka - palce
25.77
Celková dĺžka – milimetre
654.558
Základňa
Yes
Účinnosť pri plnej záťaži
91
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Explosion Proof | Cast Iron Frame
Kategória BDI
AC Motor
Trieda produktu – BDI
M04104
Harmonizovaný tarifný kód
8501.51.60.40
Podstatné meno
Motor
Reťazec kľúčového slova
Alternating Current General Purpose
URL výrobcu
https://www.siemens.com
Číslo položky výrobcu
1MB22212BC114AA3
Váha / libry
285
Dlhý popis
AC Motor; General Purpose; 7-1/2HP; 254T Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC | XP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 25.77" Overall Length; 91% Efficiency Full Load