token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
RÝCHLA OBJEDNÁVKA
37,870 Položiek nájdených
KategórieMechanický prenos energieKategórieReťazové pohony
SATI
SATI 10B-2/Z=17 NR. PD10017
Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 94.437MM Outside Diameter; 86.39MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
BDI #
DOSTUPNÉ
2

MNOŽSTVO

IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS 10B-2 TEMP 200DEG C
Roller Chain; 10B-2; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Dia; 9.65MM Roller Wid; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; 5.08MM Pin Dia
Katalógové číslo výrobcu
DOSTUPNÉ
5

MNOŽSTVO

TSUBAKI
RF 06 B-1
Roller Chain; 06B Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
DOSTUPNÉ
10

MNOŽSTVO

SATI
12B-1/Z=19z
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 125.603MM Outside Diameter; 115.74MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
DOSTUPNÉ
4

MNOŽSTVO

IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS 16B-1 O/L ELITE
Chain Link; 16B Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.88MM Roller Diameter; 17.02MM Roller Width; 4.15MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
BDI #
DOSTUPNÉ
8

MNOŽSTVO