token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
RÝCHLA OBJEDNÁVKA
19,752 Položiek nájdených
KategórieMechanický prenos energieKategórieUpínacie zariadenia
SKF
SKF KM 15
98MM Outside Diameter; 13MM Nominal Thickness; M75 X 2 Thread Size; 73.701MM Thread Pitch Diameter Min; 73.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-15 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Katalógové číslo výrobcu
BDI #
VAŠA CENA
11,72 € / Kus
DOSTUPNÉ
3

MNOŽSTVO

SKF
SKF KM 0
18MM Outside Diameter; 4MM Nominal Thickness; M10 X 0.75 Thread Size; 9.513MM Thread Pitch Diameter Min; 9.598MM Thread Pitch Diameter Max; MB-0 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Katalógové číslo výrobcu
BDI #
VAŠA CENA
2,27 € / Kus
DOSTUPNÉ
12

MNOŽSTVO

SKF
SKF KM 6
45MM Outside Diameter; 7MM Nominal Thickness; M30 X 1.5 Thread Size; 29.026MM Thread Pitch Diameter Min; 29.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-6 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Katalógové číslo výrobcu
BDI #
VAŠA CENA
4,73 € / Kus
DOSTUPNÉ
5

MNOŽSTVO

SKF
SKF KM 12
80MM Outside Diameter; 11MM Nominal Thickness; M60 X 2 Thread Size; 58.701MM Thread Pitch Diameter Min; 58.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-12 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Katalógové číslo výrobcu
BDI #
VAŠA CENA
7,74 € / Kus
DOSTUPNÉ
5

MNOŽSTVO

SKF
SKF KM 28
180MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M140 X 2 Thread Size; 138.701MM Thread Pitch Diameter Min; 138.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-28 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Katalógové číslo výrobcu
BDI #
VAŠA CENA
72,06 € / Kus
DOSTUPNÉ
4

MNOŽSTVO