PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA
23,860 Položiek nájdených
KategórieLožiskáZnačkaCONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
16004 ZZ
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Katalógové číslo výrobcu
BDI #
DOSTUPNÉ
4

MNOŽSTVO

CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING IR-30 X 35 X 20.5
Needle Bearing Inner Ring; 30MM Bore; 35MM Outside Diameter; 20.5MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
BDI #

MNOŽSTVO

CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING IR-40 X 45 X 20
Needle Bearing Inner Ring; 40MM Bore; 45MM Outside Diameter; 20MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
BDI #

MNOŽSTVO

CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING RNAO-50 X 62 X 40
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 50MM Bore; 62MM Outside Diameter; 40MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
BDI #

MNOŽSTVO

CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING 24160 M
Spherical Roller Bearing; 300MM Straight Bore; 500MM Outside Diameter; 200MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
BDI #

MNOŽSTVO