1 Položiek nájdených
Filtrovať podľa
Kategórie
Mechanický prenos energie
Uložené a Dodávateľská položky
Dodávateľská cien
Veľkosť závitu
6.659-8
Zobraziť iba položky skladom
POROVNAJTE
POROVNAJTE
SKF
AN 34
SKF AN 34
8 Threads per Inch; 8-21/32" Outside Diameter; 1.073" Nominal Thickness; 6.659-8 Thread Size; 6.578" Thread Pitch Diameter Min; 6.587" Thread Pitch Diameter Max; W-34 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Katalógové číslo výrobcu
AN 34
BDI #
1266058
VAŠA CENA
VYŽIADAJTE SI CENU
DOSTUPNÉ
Možné objednať
MNOŽSTVO
-
+
PRIDAJTE DO KOŠÍKA