PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA
35,290 Položiek nájdených
ZnačkaNTN
NTN
NTN NFL207
Cylindrical Roller Bearing; 136.525MM Outside Diameter; 61MM Width; Steel Cage Material; Pressed - Window Cage Type
Katalógové číslo výrobcu
DOSTUPNÉ
2

MNOŽSTVO

NTN
NTN 6803ZZ/5K
Deep Groove Ball Bearing; Double Shielded; 26MM OD; 5MM Width; Outer Ring Material Steel
Katalógové číslo výrobcu
DOSTUPNÉ
8

MNOŽSTVO

NTN
NTN KRV22FLLH/3AS
Cam Follower Bearing; 22MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1.25 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
BDI #
DOSTUPNÉ
20

MNOŽSTVO

NTN
UCF 214
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 70MM Bore; 215MM Bolt Circle Diameter; 152MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Katalógové číslo výrobcu
BDI #
DOSTUPNÉ
10

MNOŽSTVO

NTN
NTN UC205D1
Insert Bearing; 25MM Bore; 34.1MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 17MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Katalógové číslo výrobcu
BDI #
DOSTUPNÉ
5

MNOŽSTVO