1 Položiek nájdených
Filtrovať podľa
Značka
NTN
Veľkosť závitu
M20 X 1
Zobraziť iba položky skladom
POROVNAJTE
POROVNAJTE
NTN
KM4
NTN KM4
Locknut; 32MM Outside Diameter; 6MM Nominal Thickness; M20 X 1 Thread Size; 19.35MM Thread Pitch Diameter Min; 19.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Katalógové číslo výrobcu
KM4
BDI #
17146139
VAŠA CENA
VYŽIADAJTE SI CENU
DOSTUPNÉ
Možné objednať
MNOŽSTVO
-
+
PRIDAJTE DO KOŠÍKA