1 Položiek nájdených
Filtrovať podľa
Značka
SKF
Veľkosť závitu
M105 X 2
Zobraziť iba položky skladom
POROVNAJTE
POROVNAJTE
SKF
KM 21
SKF KM 21
140MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M105 X 2 Thread Size; 103.701MM Thread Pitch Diameter Min; 103.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-21 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Katalógové číslo výrobcu
KM 21
BDI #
1419592
VAŠA CENA
32,38 € / Kus
DOSTUPNÉ
Možné objednať
MNOŽSTVO
-
+
PRIDAJTE DO KOŠÍKA