1 Položiek nájdených
Filtrovať podľa
Uložené a Dodávateľská položky
Dodávateľská cien
Veľkosť závitu
M12 X 1
Zobraziť iba položky skladom
POROVNAJTE
POROVNAJTE
SKF
KMT 1
SKF KMT 1
30MM Outside Diameter; 14MM Nominal Thickness; M12 X 1 Thread Size; 11.35MM Thread Pitch Diameter Min; 11.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Katalógové číslo výrobcu
KMT 1
BDI #
1421704
VAŠA CENA
49,65 € / Kus
DOSTUPNÉ
Možné objednať
MNOŽSTVO
-
+
PRIDAJTE DO KOŠÍKA