SKF
SKF 3308 A/C3
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 36.5MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Katalógové číslo výrobcu
BDI #
VAŠA CENA
88,18 € / Kus
193,29 € / Kus
DOSTUPNÉ
GATES
GATES 2830V367
30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 36.7" Pitch Length; 1-3/4" Width; 37.9" Outside Length; Polyester Tensile Material
Katalógové číslo výrobcu
BDI #
DODGE
DODGE 6H
3-3/4" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Hytrel; 7/8" Between Shaft Ends; 1-7/8" Width; 6 Size or Series; 6000 Max Speed; 1800In-Lbs Torque
Katalógové číslo výrobcu
BDI #
RENOLD
Katalógové číslo výrobcu
BDI #
DODGE
DODGE 1020T HUB RB NO BORE ; 006290
Grid Coupling Hub; 1.56" Hub Diameter; 2-1/4" Flange Outside Diameter; Shaft; No Bore; No Keyway; 1.9" Length Thru Bore; 2-1/4" Overall Diameter; 1020T Size or Series; No Bushing; Steel; Horizontal 4500 | Vertical 6000 Max Speed; 464In-Lbs Torque
Katalógové číslo výrobcu
BDI #