1 Položiek nájdených
Filtrovať podľa
Uložené a Dodávateľská položky
Dodávateľská cien
Veľkosť závitu
0.969-32
Zobraziť iba položky skladom
POROVNAJTE
POROVNAJTE
SKF
N 05
SKF N 05
32 Threads per Inch; 1-9/16" Outside Diameter; 0.416" Nominal Thickness; 0.969-32 Thread Size; 0.949" Thread Pitch Diameter Min; 0.952" Thread Pitch Diameter Max; W-05 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Katalógové číslo výrobcu
N 05
BDI #
1260901
VAŠA CENA
VYŽIADAJTE SI CENU
DOSTUPNÉ
Možné objednať
MNOŽSTVO
-
+
PRIDAJTE DO KOŠÍKA