PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA
1 Položiek nájdených
KategórieAC motoryUchytávacia metódaB14 Face
SIEMENS
1LA7063-4AB12 0,18kW, menšia priruba
AC Motor; General Purpose; 0.241 | 0.282HP; 63M Frame Size; 1800/1500 Sync RPM; 230/400/460 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 50/60 Hertz; B14 Face; No Base; 11MM Shaft Diameter; 202.5MM Overall Length; 58.3% Efficiency Full Load
Katalógové číslo výrobcu

MNOŽSTVO