CHIARAVALLI
M2 Z60 čelné ozubené koleso s nábojo
Spur Gear; 120MM Pitch Diameter; M2 DP; 20MM Face Width; Rough Bore; 60 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 70MM Hub Diameter; Steel
Katalógové číslo výrobcu
BDI #
CHIARAVALLI
RCK70 40x65
Keyless Screw Locking Assembly; 40MM Bore; 65MM Outside Diameter; 39MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 6MM Additional Length; RCK 70 Series; M6 X 25 Cap Screw
Katalógové číslo výrobcu
BDI #
CHIARAVALLI
T10 Z=16 L=160mm AL
Pulley Synchronous; Timing Bar; 16 Teeth; T10 Profile; 160MM Width; Aluminum Alloy
Katalógové číslo výrobcu
BDI #
CHIARAVALLI
3/4x7/16 Z18 Reťazový disk DUPLEX
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 119.456MM Outside Diameter; 109.71MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
BDI #
CHIARAVALLI
1/2x5/16 Z24 reťazové koleso s náboj
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 104.089MM Outside Diameter; 97.3MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
BDI #